Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ASHCROFT A2XBF0215C21000#G Räjähdyssuojattu anturi 0 - 1000 Psi | AE4LZP 5LRJ6

ASHCROFT A2XBF0215C21000#G Räjähdyssuojattu anturi 0 - 1000 Psi

Varastossa
Tuote: AE4LZP Malli: A2XBF0215C21000#GRistiviite: 5LRJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€845.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräXP-paineanturi
tarkkuus+ /-0.3%
YhteensopivaKaikki prosessit, jotka ovat yhteensopivia 316-ruostumattoman teräksen kanssa
Sähköliitännät1/2 "NPT-urosjohto
Kotelo304 Ruostumaton teräs
Lyijypituus36 "
Max. Paine2000 psi
NEMA-luokitus7 ja 9
Käyttölämpötila.-40 - 257 F
ulostulo1 - 5 VDC
Virta vaaditaan10 - 36 VDC
Prosessiliitäntä1/4 "NPT-naaras
alue0 - 1000 psi
TurvallisuusarviointiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokka 2, div. 1 ja 2, ryhmät E, F ja G
Lämpövirhe+/- 2% (-4 - 185 F)
Kostutetut materiaalit316 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2835
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi9026204000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineulostuloVirta vaaditaanProsessiliitäntäalueTurvallisuusarviointiKostutetut materiaalitHinta
ASHCROFT A2XBF0442C25 # G Räjähdyssuojattu anturi 0 - 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # G10 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 5 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C215 # G & VAC-anturi 30 tuuman Hg-tyhjiö 15 psi: iin | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G & VAC30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras30 "Hg Vac - 15 PsiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C215 # G Räjähdyssuojattu anturi 0-15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # G30 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 15 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C230#G Räjähdyssuojattu kaikuanturi 0-30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # G60 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 30 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C260#G Räjähdyssuojattu anturi 0-60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # G120 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 60 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2100 # G Räjähdyssuojattu anturi 0-100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # G200 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 100 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24
ASHCROFT A2XBF0442C2200 # G Räjähdyssuojattu anturi 0-200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # G400 psi4-20 mA 12-30 VDC12 - 30 VDC1/2 "NPT-naaras0 - 200 psiLuokka 1, Div. 1 ja 2, ryhmät A, B, C ja D, luokat 1 ja 2, div 1 ja 2, ryhmät E, F ja G316L Stainless Steel€922.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT A2XBF0215C21000#G Räjähdyssuojattu anturi 0 - 1000 Psi
€845.60 / yksikkö