MIP RC TOOLS Teräsvanteiden kiristimet


MIP-teräsvannekiristimet ovat ihanteellisia synteettisten vanteiden kiinnittämiseen logistiikka-, varastointi-, valmistus- ja kuljetussovelluksiin. Näissä hihnankiristimissä on vipumainen mekanismi, joka kiristää hihnan turvallisesti paikalleen. Vannetiivistimet käytetään näiden jännitettyjen tiivisteiden tiivistämiseen jälkeenpäin....Lue lisää

Suodattaa
Väri: Harmaa , Kahvan materiaali: Teräs , Materiaali: Teräs
TyyliMalliHihnan leveydelleTyyliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta (ei alv)
A
MIP-1400 XNUMX
3/4 - 1 1/4 "Syöttöpyörä4"9 1 / 4 "4"€755.59
B
MIP-1610 XNUMX
3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä4"11 "4"€814.41
A
MIP-1200 XNUMX
3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä4"14 "4"€966.88
A
MIP-1300 XNUMX
3/8 - 3/4 "Syöttöpyörä3 1 / 2 "17 "4"€406.88
C
MIP-1800 XNUMX
3/8 "- 3/4"Teline Työnnä3"12 "7"€429.55
D
MIP-1860 XNUMX
5/8 - 1 1/4 "29 "8"-3"€610.97
E
MIP-1620 XNUMX
5/8 "- 1 1/4"Syöttöpyörä4"15 "4"€668.18

Toimintamekanismi

  • Näissä työkaluissa on työntötangot, jotka työnnetään ensin taaksepäin painamalla työkalun vapautusvipua.
  • Sen jälkeen hihna vedetään kärrystä ja kiedotaan kuorman ympärille.
  • Tiivisteen litteä puoli ulospäin työnnetään tiiviste kiinni.
  • Työkalu liu'utetaan sitten ylähihnalle, jolloin hihna syötetään koiran kiinnitysosan alle.
  • Hihna kiristetään puristamalla ja vapauttamalla kiristyskahvaa toistuvasti.
  • Työntötiivisteen kiinnittämiseen käytetään lisätyökalua.

Ominaisuudet

  • Näissä työkaluissa on työntöteline, joka mahdollistaa tiukan kiristyksen joka kerta.
  • Niissä on vahva teräsrakenne, joka kestää kovaa teollista väärinkäyttöä.
  • Tietyissä malleissa on eristetty kahva, joka minimoi käyttäjän toistuvan käytön aiheuttaman väsymyksen ja takaa samalla mukavuuden.

Standardit ja hyväksynnät

  • ISO-9001

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hihnan leveysalueita MIP-kiristimet tukevat?

Näillä kiristimillä on erilaisia ​​hihnan leveysalueita. Tietyt mallit tukevat 5/8 - 1-1/4 tuuman hihnan leveyksiä.

Mikä on näiden hihnankiristimien mitta-alue?

Eri mallit tarjoavat erilaisia ​​​​hihnamitta-alueita. Joidenkin mallien hihnamitta on 0.023–0.031.

Millaisia ​​vanteita nämä kiristimet tukevat?

Nämä kiristimet tukevat erilaisia ​​maalattuja ja vahattuja, maalattuja hihnoja.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?