COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 21000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWC 20HM61

COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Ilmastointilaite Kompressori 21000 BtuH 208/230V R-22

Varastossa
Tuote: AF6RWC Malli: ZR21K5E-PFV-800Ristiviite: 20HM61

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,899.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointikompressori
Ympäristön lämpötila @ ARI-standardit95-astetta F
Ampeeria8.7
Pohjalevyn pituus7-1 / 2 "
Pohjan kiinnityksen leveys7-1 / 2 "
BtuH21,000
Korkeus15 55 / 64 "
Hz60
Pituus9.5 "
Linjayhteyden purkutunnus1 / 2 "
Linjayhteyden imutunnus3 / 4 "
Nimellinen HP1-3/4
Vaihe1
Mahdollinen releValmistaja 040-0166-37
Kylmäaineen tyyppiR-22
Suorita kondensaattori MF / Volt35/370
Aloita korkki. MFD / volttia88 - 106/330
Kompressoriöljyn tyyppiPOE
Jännite208/230
Leveys9.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)36.2
Laivan leveys (cm)32.7
HS-koodi8414308010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lauhdutuslämpötila @ ARI-standardit (130 astetta F)
    • Höyrystymislämpötila @ ARI -standardit (45 astetta F)
    • Nestemäisen lämpötilan @ ARI-standardit (115 astetta F)
    • Paluukaasulämpötila @ ARI-standardit (65 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaBtuHKorkeusPituusVaiheJänniteLeveysHinta
COPELAND ZR16K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 15500 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RVZ 20HM58 ZR16K5E-PFV-8006.515,50015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,785.42
COPELAND ZR18K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 18000 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWA 20HM59 ZR18K5E-PFV-8007.618,00015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,902.93
COPELAND ZR21K5E-TF5-800 Ilmastointikompressori 21000 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWD 20HM62 ZR21K5E-TF5-8006.221,00015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,338.77
COPELAND ZR21K5E-TFD-800 Ilmastointikompressori 21000 BtuH 460V R-22 | AF6RWE 20HM63 ZR21K5E-TFD-8003.1521,00015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "€2,329.86
COPELAND ZR25K5E-PFV-800 Ilmastointikompressori 25300 BtuH 208 / 230V R-22 | AF6RWF 20HM64 ZR25K5E-PFV-8008.725,30015 55 / 64 "9.5 "1208/2309.5 "€1,920.29
COPELAND ZR25K5E-TF5-800 Ilmastointikompressori 25300 BtuH 200 / 230V R-22 | AF6RWG 20HM65 ZR25K5E-TF5-8007.1025,30015 55 / 64 "9.5 "3200/2309.5 "€2,441.30
COPELAND ZR25K5E-TFD-800 Ilmastointilaite Kompressori 25300 BtuH 460V R-22 | AF6RWH 20HM66 ZR25K5E-TFD-8003.6525,30015 55 / 64 "9.5 "34609.5 "€2,444.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COPELAND ZR21K5E-PFV-800 Ilmastointilaite Kompressori 21000 BtuH 208/230V R-22
€1,899.61 / yksikkö