ASHCROFT 1305D-50 -testipaine | AE7AMW 5WG91

ASHCROFT 1305D-50 Testerin paine

Varastossa
Tuote: AE7AMW Malli: 1305D-50Ristiviite: 5WG91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,158.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kuormitustesteri
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta
KalibrointitodistusNIST jäljitettävissä
Painealue15 - 1000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9031808085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ASHCROFT 1305D-10 -testipaine | AE7AMV 5WG88 1305D-10€6,455.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHCROFT 1305D-50 Testerin paine
€7,158.94 / yksikkö