BUSSMANN FWC-holkkisulakelinkit, 600 VAC


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 600 VAC , Rungon materiaali: Lasikuitu , Luokka: High Speed , Nykyinen arvostelu: 30A , DC-jänniteluokitus: 600 VDC , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Ferraz / Gould A60Q , Sulakevahvistimet: 32 , Sulakkeen koko/ryhmä: 5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm) , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 200 kA 600 VAC: lla, 50 kA 400 VDC: llä , Mfr. Sarja: FWC_10F 600V , Asennustyyli: Säilytyslaatikko , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea kasettisulake , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Lopetustyyppi: Leikata , Tyyppi: Nopea sulake , Jännite (AC): 600 VAC , Jännitteen luokitus: 600VAC / 400VDC
TyyliMalliVartalo tyyliHalkaisijaeräPituusHinta (ei alv)
A
FWC-30A10F
Kasetin sulakkeet10.3mmSulake38.1mm€40.38
B
FWC-32A10F
Lieriömäinen13 / 30 "Puolijohdesulake1.5 "€40.75

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?