laakerit: pallo , Rungon halkaisija: 6.437 " , Hz: 60 , Pituus vähemmän Akseli: 11 5 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 65 astetta C , Moottorisovellus: H VAC/R , Moottorin suunnittelu: 3-vaiheinen , Moottorikotelon suunnittelu: Avaa tippuminen , Moottorin asennusasento: Vaakasuora , Moottorin akselin rakenne: Avain yhden litteän kanssa , Moottorin alisovellus: Lauhdutinpuhallin , Moottorin lämpösuojaus: auto , Moottorin tyyppi: 3-vaiheinen , Asennus: Jäykkä , Tyyppikilven RPM: 1140 , Nimellinen hyötysuhde: 77 , Nopeuksien lukumäärä: 1 , Kokonaispituus: 17-1/16 , vaihe: 3 , Kierto: CCW / CW , RPM-alue: 1101-1200 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Akselin pituus: 5.75 " , Akselin suunta: Vaakasuora , Akselin tyyppi: Tasainen ja Keyway , Jännite: 208-230/460
Ominaisuudet
- Näissä moottoreissa on avoimet tippumattomat kotelot, joissa on avoimet tuuletusaukot, jotta ilma pääsee virtaamaan moottorin läpi.
- Niissä on vankka pohja, jossa on kierrereiät, jotka mahdollistavat asennuksen kiinteille pinnoille.
- Nämä moottorit pyörivät ylös / vaakasuoraan asettamaan kuormaa jopa ahtaissa tiloissa.
- Tietyissä malleissa on automaattinen lämpösuojaus moottorin ylikuumenemisen estämiseksi.
Standardit ja hyväksynnät
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka asentaa Marathonin kaupalliset lauhdutintuulettimet/lämpöpumppumoottorit?
Näissä moottoreissa on sisäänrakennettu rengas yläosassa, jonka avulla käyttäjä voi nostaa moottoria ja asettaa sen kiinteälle pinnalle. Kun se on asennettu, kiinteää kierrelevyä voidaan käyttää moottorin asentamiseen / kiinnittämiseen.
Tarvitsevatko nämä kaupalliset Marathonin lauhdutintuulettimet/lämpöpumppumoottorit voitelua usein?
Näissä moottoreissa on tiivistetyt kuulalaakerit, mikä estää toistuvan voitelun tarpeen.
Soveltuvatko kaupalliset Marathonin lauhdutin-/lämpöpumppumoottorit pystysuoraan asennukseen ulkotiloihin?
Nämä moottorit tulee asentaa sisätiloihin, kun pystysuuntaus on toteutettu.