Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M26M02-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCE 4KB20

ARO M26M02-10 Jakotukin 10 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCE Malli: M26M02-10Ristiviite: 4KB20

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1-1 / 64 "
Pituus11 11 / 16 "
NPT-portti1/4 tuumaa
Lukumäärä Asemat10
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ARO M30M03-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCK 4KB25 M30M03-101 7 / 32 "13 27 / 64 "3.38 "€283.30
ARO M34M04-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCQ 4KB30 M34M04-101.375 "15.125 "4.88 "€482.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M26M02-10 Jakotukin 10 asema
€204.49 / yksikkö