Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M34M04-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCQ 4KB30

ARO M34M04-10 Jakotukin 10 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCQ Malli: M34M04-10Ristiviite: 4KB30

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€482.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1.375 "
Pituus15.125 "
NPT-portti1/2 tuumaa
Lukumäärä Asemat10
Leveys4.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ARO M26M02-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCE 4KB20 M26M02-101-1 / 64 "11 11 / 16 "2.38 "€204.49
ARO M30M03-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCK 4KB25 M30M03-101 7 / 32 "13 27 / 64 "3.38 "€283.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M34M04-10 Jakotukin 10 asema
€482.11 / yksikkö