RULAND MANUFACTURING MJCC -sarjan leukojen kytkimet


Suodattaa
materiaali: Alumiini
TyyliMalliPora Dia.kiilauraKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta (ei alv)
A
MJCC25-8-A
8mmKyllä2 mm x 1 mm25.4mm11.9mmMJCC25€67.86
A
MJCC33-8-A
8mmKyllä2 mm x 1 mm33.3mm15mmMJCC33€99.16
A
MJCC33-10-A
10mmKyllä3 mm x 1.4 mm33.3mm15mmMJCC33€99.54
B
MJCC25-10-A
10mmEi3 mm x 1.4 mm1"35.3mmMJCC25€67.70
C
MJCC41-10-A
10mmEi3 mm x 1.4 mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
C
MJCC41-11-A
11mmKyllä4 mm x 1.8 mm41.3mm18mmMJCC41€124.44
A
MJCC33-11-A
11mmKyllä4 mm x 1.8 mm33.3mm15mmMJCC33€99.16
A
MJCC25-11-A
11mmKyllä4 mm x 1.8 mm25.4mm11.9mmMJCC25€72.15
A
MJCC33-12-A
12mmKyllä4 mm x 1.8 mm33.3mm15mmMJCC33€93.91
B
MJCC25-12-A
12mmEi4 mm x 1.8 mm1"35.3mmMJCC25€70.64
C
MJCC51-12-A
12mmKyllä4 mm x 1.8 mm50.8mm20.8mmMJCC51€191.52
C
MJCC41-12-A
12mmEi4 mm x 1.8 mm1.625 "53mmMJCC41€121.01
C
MJCC41-14-A
14mmEi5 mm x 2.3 mm1.625 "53mmMJCC41€119.98
C
MJCC51-14-A
14mmKyllä5 mm x 2.3 mm50.8mm20.8mmMJCC51€191.52
A
MJCC33-14-A
14mmKyllä5 mm x 2.3 mm33.3mm15mmMJCC33€97.76
C
MJCC57-14-A
14mmKyllä5 mm x 2.3 mm57.2mm28.7mmMJCC57€251.32
C
MJCC57-15-A
15mmKyllä5 mm x 2.3 mm57.2mm28.7mmMJCC57€237.59
C
MJCC51-15-A
15mmKyllä5 mm x 2.3 mm50.8mm20.8mmMJCC51€197.40
A
MJCC33-15-A
15mmKyllä5 mm x 2.3 mm33.3mm15mmMJCC33€98.39
C
MJCC41-15-A
15mmKyllä5 mm x 2.3 mm41.3mm18mmMJCC41€127.40
C
MJCC51-16-A
16mmKyllä5 mm x 2.3 mm50.8mm20.8mmMJCC51€191.52
C
MJCC57-16-A
16mmEi5 mm x 2.3 mm2.25 "80mmMJCC57€236.30
C
MJCC41-16-A
16mmEi5 mm x 2.3 mm1.625 "53mmMJCC41€116.88
A
MJCC33-16-A
16mmKyllä5 mm x 2.3 mm33.3mm15mmMJCC33€99.54
C
MJCC41-17-A
17mmKyllä5 mm x 2.3 mm41.3mm18mmMJCC41€139.20
C
MJCC57-17-A
17mmKyllä5 mm x 2.3 mm57.2mm28.7mmMJCC57€282.48
C
MJCC57-19-A
19mmKyllä6 mm x 2.8 mm57.2mm28.7mmMJCC57€268.21
C
MJCC51-19-A
19mmKyllä6 mm x 2.8 mm50.8mm20.8mmMJCC51€261.37
C
MJCC41-19-A
19mmKyllä6 mm x 2.8 mm41.3mm18mmMJCC41€144.03
C
MJCC41-20-A
20mmEi6 mm x 2.8 mm1.625 "53mmMJCC41€123.66
C
MJCC51-20-A
20mmKyllä6 mm x 2.8 mm50.8mm20.8mmMJCC51€190.84
C
MJCC57-20-A
20mmEi6 mm x 2.8 mm2.25 "80mmMJCC57€252.74
C
MJCC57-25-A
25mmEi8 mm x 3.3 mm2.25 "80mmMJCC57€252.26
C
MJCC51-25-A
25mmKyllä8 mm x 3.3 mm50.8mm20.8mmMJCC51€187.78
C
MJCC57-30-A
30mmKyllä8 mm x 3.3 mm57.2mm28.7mmMJCC57€237.59

MJCC -sarjan leukojen kytkimet

Ruland Manufacturing MJCC -sarjan leukakytkimen navat on suunniteltu yhdistämään kaksi pyörivää akselia vääntömomentin ja pyörivän toiminnan siirtämiseksi samalla kun ne vaimentavat iskuja, korjaavat vääristymiä (kulma-, yhdensuuntaiset ja aksiaaliset) ja lopettavat kellumisen. Ne ovat ihanteellisia puhaltimille, pumpuille, kompressoreille, moottoreille, sekoittimille ja kuljettimille. Näissä kaarevissa leukaliittimissä on kevyt alumiinirakenne alhaisen hitauden vuoksi ja tasapainoinen muotoilu, joka takaa korkean vääntömomentin ja vähentää tärinää. Kytkimissä on porat ja urat tiukkaa liitäntää ja tarkkaa virransiirtoa varten sekä vikaturvallinen mekanismi siltä varalta, että hämähäkin terät eivät kytkeydy. Niiden luotettavuus on testattu DIN 912 12.9 -standardien yläpuolella. Valitse laaja valikoima näistä kaarevista leukaliitosnapoista, saatavana porauskoot 8-30 mm Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?