Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARO M30M03-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCK 4KB25

ARO M30M03-10 Jakotukin 10 asema

Varastossa
Tuote: AD8GCK Malli: M30M03-10Ristiviite: 4KB25

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
Korkeus1 7 / 32 "
Pituus13 27 / 64 "
NPT-portti3/8 tuumaa
Lukumäärä Asemat10
Leveys3.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8675
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
ARO M26M02-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCE 4KB20 M26M02-101-1 / 64 "11 11 / 16 "2.38 "€204.49
ARO M34M04-10 Jakotukki 10 -asema | AD8GCQ 4KB30 M34M04-101.375 "15.125 "4.88 "€482.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARO M30M03-10 Jakotukin 10 asema
€283.30 / yksikkö