AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 31 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXT 18C568

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vesiliukoinen paperirulla, leveys 31 tuumaa, pituus 165 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DXT Malli: ASW-60/R-31Ristiviite: 18C568

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€508.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliukoinen paperi
Pituus31 "leveä 165 '
MateriaaliASW-60 / R-31
Tyyppirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.3325
Laivan korkeus (cm)80.77
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aquasol ASW-60/R-31 vesiliukoinen paperirulla tarjoaa erinomaisen esteen jalokaasujen, kuten argonin ja heliumin, pidättämiselle hitsausalueella ruostumattoman teräksen ja alumiinin putkien TIG-hitsauksen aikana. Tämä helposti varastoitava, myrkytön paperi on ihanteellinen ydin-, petrokemian- ja elintarvike- ja juomateollisuudelle.

Ominaisuudet:

  • Vesiliukoinen Aquasol-paperi on valmistettu 100 % biohajoavasta natriumkarboksyylimetyyliselluloosasta ja puumassasta.
  • Sen yksinkertainen rakenne sopii putkiin, joiden sisähalkaisija on vähintään 4 tuumaa.
  • Tämä vesiliukoinen paperi liukenee helposti eikä jätä jäämiä putkistoon.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Vesiliukoiset teipit: Nämä 300 jalan teipit kiinnittävät paperin putken sisäseinään ilmatiiviin tiivisteen saamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • EPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Liukeneeko tämä paperirulla kylmään veteen?

A. Aquasol vesiliukoinen paperi liukenee sekä kuumaan että kylmään veteen. Liukenemisnopeus kuitenkin laskee veden lämpötilan myötä.

K. Mikä on tämän paperin leimahduspiste?

A. 450 astetta F.

K. Kuinka tämä vesiliukoinen paperi asennetaan?

A.

  • Jäljitä putken sisähalkaisija painamalla paperia putken reunaa pitkin ja taita se sitten 90 asteen kulmaan.
  • Leikkaa paperista ympyrä, joka on noin kolmasosa jäljennöksen ympärillä olevan putken halkaisijasta.
  • Leikkaa 1–2 tuuman (suunnilleen) segmenttejä kohtisuoraan paperin jäljennökseen nähden ylittämättä sisähalkaisijan ympyrää.
  • Taita segmentit sisäänpäin sisähalkaisijaa pitkin 90 astetta, jolloin muodostuu tyhjennyspadon helma.
  • Leikkaa Aquasol vesiliukoiset teipit paloiksi ja aseta ne kehän ympärille tiivistämistä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "leveä x 165 'ASW-35 / R-15€194.17
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 9 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "leveä x 165 'ASW-35 / R-9€117.04
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vesiliukoinen paperi 20 1/2 L x 165 jalkaa | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "leveä x 165 'ASW-40C / R-20€413.21
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "leveä 165 'ASW-60 / R-15€259.05
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vesiliukoinen paperi, natriumkarboksyylimetyyliselluloosa, puumassa, 1000 arkkia | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--€522.91
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vesiliukoinen paperi, 8 1/2 tuumaa leveä, 14 tuumaa pituus, 500 arkkia | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--€284.85
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vesiliukoinen paperi, leveys 17 tuumaa, pituus 22 tuumaa, 500 arkkia | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--€920.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 vesiliukoinen paperirulla, leveys 31 tuumaa, pituus 165 jalkaa
€508.45 / yksikkö