Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXM 18C563

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DXM Malli: ASW-35/R-15Ristiviite: 18C563

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€194.17 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliukoinen paperi
Pituus15 1/2 "leveä x 165 '
MateriaaliASW-35 / R-15
Tyyppirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)41.4
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aquasol ASW-35/R-15 vesiliukoinen paperirulla tarjoaa erinomaisen esteen jalokaasujen, kuten heliumin ja argonin, pitämiselle hitsausalueen sisällä hitsauksen aikana. Sitä käytetään petrokemian-, ydin- ja elintarvike- ja juomateollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Aquasol ASW-35/R-15 vesiliukoinen paperirulla on valmistettu puumassasta ja natriumkarboksimetyyliselluloosasta, joka kestää jopa 450 asteen lämpötiloja.
  • Siinä on alhainen ilmaa läpäisevä tyhjennyskaasusulku ilmatiiviin tiivisteen ja jalokaasujen riittävän pidättämisen vuoksi.
  • Tämä vesiliukoinen paperi liukenee nopeasti jättämättä jäännöksiä putkistoon höyry- tai vesi-hydrotestin aikana.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Aquasol Alumiininauhat: Niitä käytetään estämään huuhtelukaasujen karkaaminen hitsauksen aikana.
  • Aquasol Vesiliukoiset teipit: Näitä nauhoja käytetään pitämään patoa staattisessa asennossa muodostaen nolla sallitun ilmaympäristön.

Standardit ja hyväksynnät:

  • EPA
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mihin hitsaukseen Aquasol ASW-35/R-15 vesiliukoinen paperirulla on ihanteellinen?

A. TIG-hitsaus.

K. Mitkä materiaalit ovat yhteensopivia tämän vesiliukoisen paperirullan hitsaukseen?

A.

  • Ruostumaton teräs
  • alumiini

K. Kuinka voimme asentaa Aquasol ASW-35/R-15 vesiliukoisen paperirullan?

A.

  • Paina putken sisähalkaisija painamalla paperia putken reunaa vasten. Taita sitten niin, että se muodostaa 90 asteen kulman.
  • Leikkaa jäljennöksen ympärille ympyrä, joka on noin kolmasosa putken halkaisijasta.
  • Leikkaa paperi noin 1-2 tuuman osiin, alkaen kohdasta kello 12, sitten kello 3, kello 6 ja niin edelleen.
  • Leikkaa Aquasol vesiliukoinen teippi suikaleiksi. Aseta halkaistusta Aquasol-vesiliukoisesta paperista valmistettu pato putken sisään. Teippikappaleita käytetään koko kehällä padon kiinnittämiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 9 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "leveä x 165 'ASW-35 / R-9€117.04
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vesiliukoinen paperi 20 1/2 L x 165 jalkaa | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "leveä x 165 'ASW-40C / R-20€413.21
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "leveä 165 'ASW-60 / R-15€259.05
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 31 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "leveä 165 'ASW-60 / R-31€508.45
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vesiliukoinen paperi, natriumkarboksyylimetyyliselluloosa, puumassa, 1000 arkkia | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--€522.91
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vesiliukoinen paperi, 8 1/2 tuumaa leveä, 14 tuumaa pituus, 500 arkkia | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--€284.85
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vesiliukoinen paperi, leveys 17 tuumaa, pituus 22 tuumaa, 500 arkkia | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--€920.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa
€194.17 / yksikkö