Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 9 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXN 18C564

AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vesiliukoinen paperirulla, leveys 9 tuumaa, pituus 165 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DXN Malli: ASW-35/R-9Ristiviite: 18C564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.04 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliukoinen paperi
Pituus9 "leveä x 165 '
MateriaaliASW-35 / R-9
Tyyppirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Valmistettu natriumkarboksyylimetyylistä, voidaan käyttää argon- tai heliumkaasujen tukkimiseen teräs- tai alumiiniputkien volframi-inerttikaasu- (TIG) -hitsauksen aikana. Kun hitsaus on valmis, huuhtele järjestelmästä vedellä, joka ei jätä jäämiä putkistoon. Ympäristönsuojelu pe

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "leveä x 165 'ASW-35 / R-15€194.17
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vesiliukoinen paperi 20 1/2 L x 165 jalkaa | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "leveä x 165 'ASW-40C / R-20€413.21
AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXR 18C567 ASW-60 / R-1515 1/2 "leveä 165 'ASW-60 / R-15€259.05
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 31 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "leveä 165 'ASW-60 / R-31€508.45
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vesiliukoinen paperi, natriumkarboksyylimetyyliselluloosa, puumassa, 1000 arkkia | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--€522.91
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vesiliukoinen paperi, 8 1/2 tuumaa leveä, 14 tuumaa pituus, 500 arkkia | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--€284.85
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vesiliukoinen paperi, leveys 17 tuumaa, pituus 22 tuumaa, 500 arkkia | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--€920.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 vesiliukoinen paperirulla, leveys 9 tuumaa, pituus 165 jalkaa
€117.04 / yksikkö