LOVEJOY 68514462060 Napa, halkaisija 4.720 tuumaa, pituus 3.580 tuumaa, paksuus 0.870 tuumaa

Tuote: CM7YLR Malli: 68514462060
€212.94 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama1.10 astetta
IkävystyttääKarkea kantaporaus
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiTylsää
VäriHarmaa
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ55/70
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G29.97mm
Ulottuvuus HD119.89mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)4.06mm
Navan tyyliB
Pituus reiän läpi65.02mm
MateriaaliValurauta
Max. Aksiaalinen siirtymä0.8700 "
Maks. Bore70mm
Max. Säteittäinen siirtymä0.0140 "
Max. Nopeus4750 rpm
Max. vääntömomentti819 Nm
Pienin Bore48mm
Nimellinen vääntömomentti410 Nm
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.119.89mm
Kytkimen kokonaispituus90.93mm
Ruuvikierteen halk.3 / 8 "-16
Ruuvin kierre tuumaa kohti3 / 8 "-16
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko20.07mm
Hämähäkin sisähalkaisija60mm
Hämähäkin ulkohalkaisija120mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)22mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus79.75667 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514462062 Leukakytkimen napa, CJ 75/90 Kytkimen koko | AJ2XFT 68514462062CJ75/90NAEi avaintaB160.02mm119.89mm-CJ€422.10
LOVEJOY 68514462416 Leukakytkimen napa, Kytkimen koko CJ55/70, 48 - 70 mm Porauskoko | AM2DEU 62416 / CJ55/70 RSB HUB 68514462416CJ55/70NAEi avaintaA119.89mm90.93mm-CJ€234.13
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462050 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 30 mm, Valurauta | AM2EJE 62050 / CJ 42A X 30MM 68514462050CJ42/5530mm8 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462056 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 48 mm, Metallijauhettu | AM2LDN 62056 / CJ42/55 48MM HUB 68514462056CJ42/5548mm14 mm x 3.8 mmB95mm72.9mm-CJ€163.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462051 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 32 mm, Metallijauhettu | AM4PVR 62051 / CJ42/55X32MM HUB 68514462051CJ42/5532mm10 mm x 3.3 mmA95mm72.9mm-CJ€161.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462059 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM4TRW 62059 / CJ48/60 MPB HUB 68514462059CJ48/60NAEi avaintaB104.9mm80.26mm-CJ€175.84
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514462048 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, jauhettua metallia | AM7ELW 62048 / CJ42/55 MPB HUB 68514462048CJ42/55NAEi avaintaB95mm72.9mm-CJ€120.89
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514462060 Napa, halkaisija 4.720 tuumaa, pituus 3.580 tuumaa, paksuus 0.870 tuumaa
€212.94 / yksikkö