Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXR 18C567

AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA8DXR Malli: ASW-60/R-15Ristiviite: 18C567

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€259.05 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesiliukoinen paperi
Pituus15 1/2 "leveä 165 '
MateriaaliASW-60 / R-15
Tyyppirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)41.91
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4823908600
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Aquasol ASW-60/R-15 vesiliukoinen paperirulla soveltuu putken kahden pään tiivistämiseen ja tyhjennyskaasun pitämiseen sisällä TIG-hitsaussovelluksissa. Putket puhdistetaan ennen ruostumattoman teräksen, alumiinin ja muiden korroosionkestävien putkimateriaalien TIG-hitsausta hapettumisen estämiseksi ja puhtaan ja laadukkaan hitsin varmistamiseksi. Työn päätyttyä ne liukenevat helposti huuhtelemalla putki vedellä tai höyryllä esteettömän virtauksen varmistamiseksi putkessa.

Ominaisuudet:

  • Aquasol ASW-60/R-15 vesiliukoinen paperirulla liukenee nopeasti vesi- tai höyryhydrokokeen aikana jättämättä jäännöksiä putkistoon.
  • Se on valmistettu 100-prosenttisesti biohajoavasta natriumkarboksimetyyliselluloosasta ja puumassasta.
  • Tämä vesiliukoinen paperirulla on yhteensopiva putkien kanssa, joiden halkaisija on 2-36 tuumaa.
  • Sen paksuus on 0.007 tuumaa ja leveys 15-1/2 tuumaa, ja sen kokonaispituus on 165 jalkaa putkien asentamiseen, joiden halkaisija on vähintään 4 tuumaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Hapen tyhjennysmittarit: Ne mittaavat happitilavuuden tyhjennysalueella varmistaakseen turvalliset tasot ja laadukkaat hitsit.
  • Aquasol vesiliukoiset teipit: Nämä teipit on liimattu putken sisään tyhjennyspadon päälle. Ne liukenevat veteen.
  • Aquasol alumiininauhat: Nämä nauhat asennetaan putken ulkopinnan päälle hitsausalueelle.

Standardit ja hyväksynnät:

  • CE
  • EPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Aquasol ASW-60/R-15 vesiliukoinen paperirulla asennetaan?

A.

  • Ennen tyhjennyspadon rakentamista puhdista pinta, jossa hitsaus tehdään, kunnes se sijoitetaan.
  • Puhdista putken päät (erityisesti sisäpinnat) rasvapyyhkeellä epäpuhtauksien poistamiseksi.
  • Ota tämä rulla ja piirrä putken sisähalkaisija siihen painamalla putkea vasten.
  • Leikkaa Aquasol-paperi pyöreäksi, jonka halkaisija on 1.3 kertaa putken sisähalkaisija.
  • Leikkaa 1–2 tuuman (suunnilleen) segmenttejä kohtisuoraan paperin jäljennökseen nähden ylittämättä sisähalkaisijan ympyrää.
  • Taita segmentit sisäänpäin sisähalkaisijaa pitkin 90 astetta, jolloin muodostuu tyhjennyspadon helma.
  • Teippaa segmentit vesiliukoisilla teipeillä ennen kuin asetat padon putken sisään. Teippaa pato paikalleen.
  • Toista prosessi toisella putkella.
  • Tee patoon pieni reikä, jotta karkaava happi pääsee poistumaan hitsausalueelta. Käyttäjät voivat myös päästää hapen poistumaan juuriraon kautta, joka on tehty putken reunoihin, joissa hitsaus tapahtuisi.
  • Peitä juuriväli merkin EZ Zone -teipillä.
  • Lisää jalokaasua (kuten argonia) hapen poistamiseksi ja hitsausalueen inertin tekemiseksi.
  • Testaa happitaso tyhjennysalueella.
  • Aloita hitsaus.
  • Kun hitsaus on valmis, huuhtele putki vedellä poistaaksesi tyhjennyspadon ja teipit.

K. Miksi vesiliukoinen paperirulla on parempi kuin tyhjennysrakko?

A. Vesiliukoinen paperirulla tai huuhtelupaperi asennetaan lähemmäs hitsausaluetta kuin tyhjennysrakkulat. Tämän tekeminen tekee kammiosta pienemmän ja vähentää tarvittavaa huuhtelukaasun määrää.

K. Miksi tyhjennyspaperirullat ovat parempia kuin puhdistuspaperiarkit?

A. Puhdistuspaperirullat eivät ole ennalta määrätyn muotoisia, toisin kuin puhdistuspaperiarkit, ja ne voidaan leikata haluttuun pituuteen. Tämä vähentää käytetyn paperin kokonaismäärää puhdistuspaperiarkkeihin verrattuna. Puhdistuspaperirullat on myös helpompi kuljettaa ja varastoida.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
AQUASOL WELDING ASW-35/R-15 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXM 18C563 ASW-35 / R-1515 1/2 "leveä x 165 'ASW-35 / R-15€194.17
AQUASOL WELDING ASW-35/R-9 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 9 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXN 18C564 ASW-35 / R-99 "leveä x 165 'ASW-35 / R-9€117.04
AQUASOL WELDING ASW-40C/R-20 vesiliukoinen paperi 20 1/2 L x 165 jalkaa | AA8DXP 18C565 ASW-40C / R-2020 1/2 "leveä x 165 'ASW-40C / R-20€413.21
AQUASOL WELDING ASW-60/R-31 Vesiliukoinen paperirulla, leveys 31 tuumaa, pituus 165 jalkaa | AA8DXT 18C568 ASW-60 / R-3131 "leveä 165 'ASW-60 / R-31€508.45
AQUASOL WELDING ASW-35/S-112RW Vesiliukoinen paperi, natriumkarboksyylimetyyliselluloosa, puumassa, 1000 arkkia | CD6KWG 481V02 ASW-35 / S-112RW--€522.91
AQUASOL WELDING ASW-35/S-14RW Vesiliukoinen paperi, 8 1/2 tuumaa leveä, 14 tuumaa pituus, 500 arkkia | CD6KWH 18C561 ASW-35 / S-14RW--€284.85
AQUASOL WELDING ASW-35/S-22RW Vesiliukoinen paperi, leveys 17 tuumaa, pituus 22 tuumaa, 500 arkkia | CD6KWJ 18C562 ASW-35 / S-22RW--€920.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AQUASOL WELDING ASW-60/R-15 vesiliukoinen paperirulla, leveys 15.5 tuumaa, pituus 165 jalkaa
€259.05 / yksikkö