AQUASOL-HITSaus

Aquasol Corporationin tuotevalikoimaan kuuluvat vesiliukoiset paperit, teipit, tyhjennyspadot, puhallettavat rakkojärjestelmät, happivalvontasarjat ja teollisuuden puhdistuspyyhkeet. Aquasol CE-hyväksytty vesiliukoiset paperit pitää jalokaasut (kuten argon ja helium) hitsausalueella ruostumattoman teräksen ja alumiinin putkien TIG-hitsauksen aikana. Nämä myrkyttömät ja ympäristöystävälliset paperit sisältävät natriumkarboksimetyyliselluloosaa ja puumassaa, minkä ansiosta ne liukenevat täysin veteen. Ne voidaan helposti asentaa putken sisäseiniin käyttämällä vesiliukoisia teippejä ilmatiiviin tiivisteen luomiseksi. Aquasol happimonitorit mittaa palamisen tai hitsauskaasujen poiston aikana poistuneen hapen määrä. Näissä ohjelmoitavissa erittäin tarkoissa happimonitoreissa on audiovisuaalinen hälytys, sisäinen pumppu, ladattava 9 V akku, automaattinen itsekalibrointi, tiedonkeruuominaisuudet ja valaistu näyttö.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

AQUASOL WELDING TIG -hitsaustarvikkeet

TIG-hitsaustarvikkeetKipinänkestävät puhallettavat tyhjennysrakot, joita käytetään muodostamaan läpäisemätön, ilmatiivis tiiviste putken seinämiin putken puhdistuksen ja hitsauksen aikana. Valmistettu polyuretaanilla päällystetystä nailonista ja saatavana erikokoisina. Saatavana on myös puhdistuspatoja, vesiliukoisia papereita ja pistorasian hitsattuja välirenkaita (125 tuotetta)

AQUASOL WELDING Polttoanalysaattorin tarvikkeet

Palamisanalysaattorin lisävarusteetOhjelmoitavat hapenvalvontasarjat, jotka on suunniteltu mittaamaan polttamisen aikana ulos virtaavan hapen määrää. Voi mitata 0 - 21% happipitoisuuden ja saa virtansa ladattavasta 9 V: n NiMH-kennoparistosta. Saatavana myös erilliset ladattavat paristot ja happianturit (9 tuotetta)

AQUASOL WELDING Hitsauspistoolisovittimet

Hitsauspistoolin sovittimetMukana kontaktikärki ja letkuadapterit, joita käytetään yhdessä Aquasolin modulaaristen tyhjennyspatojärjestelmien kanssa turvallisen tiivistyksen ja säädellyn ilmapiirin luomiseksi hitsauksen aikana.(2 tuotetta)

AQUASOL WELDING Kertakäyttöiset pyyhkeet ja pyyhkeet

Kertakäyttöiset pyyhkeet ja pyyhkeetKuivapyyhkeet soveltuvat pintojen pyyhkimiseen, käsien kuivaamiseen, työkalujen hankaamiseen ja roskien poistamiseen hitsauspistooleista. Ne auttavat estämään bakteerien leviämistä ja poistavat pesun tarpeen.(2 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Aquasol-tuotteiden mallinumerot ylittävät yleensä yksittäiset viittaukset vastaaviin Benchmark Scientificin, Lincoln Electricin, Miller Weldcraftin ja Miller Electricin MPN-numeroihin (valmistajan osanumerot). Joten jos etsit hitsaustuotteita ja -tarvikkeita, jotka ovat joko loppuneet tai vanhentuneet, Raptor Supplies onko vaihtoehtoinen tuote saatavilla.

Lähetys

Nämä Aquasol-tuotteet ovat yleensä kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen eivätkä lentorahtiin.

Tietoja Aquasol Weldingistä

Aquasol Corporationin tuotevalikoimaan kuuluvat vesiliukoiset paperit, teipit, tyhjennyspadot, puhallettavat rakkojärjestelmät, happivalvontasarjat ja teollisuuden puhdistuspyyhkeet. Aquasol CE-hyväksytty vesiliukoiset paperit pitää jalokaasut (kuten argon ja helium) hitsausalueella ruostumattoman teräksen ja alumiinin putkien TIG-hitsauksen aikana. Nämä myrkyttömät ja ympäristöystävälliset paperit sisältävät natriumkarboksimetyyliselluloosaa ja puumassaa, minkä ansiosta ne liukenevat täysin veteen. Ne voidaan helposti asentaa putken sisäseiniin käyttämällä vesiliukoisia teippejä ilmatiiviin tiivisteen luomiseksi. Aquasol happimonitorit mittaa palamisen tai hitsauskaasujen poiston aikana poistuneen hapen määrä. Näissä ohjelmoitavissa erittäin tarkoissa happimonitoreissa on audiovisuaalinen hälytys, sisäinen pumppu, ladattava 9 V akku, automaattinen itsekalibrointi, tiedonkeruuominaisuudet ja valaistu näyttö.

Tärkeimmät kauppanimet

EZ Purge

EZ Purge

Nämä Aquasol-hitsaustuotteet ovat esimuotoiltuja, itseliimautuvia vesiliukoisia huuhtelupatoja. Ne poistavat kaasut hitsausalueelta ja säästävät samalla huuhtelukaasun määrää ja asennusaikaa. Nämä tyhjennyspadot voidaan asentaa helposti kuorimalla (liimojen paljastamiseksi), työntämällä (putkeen) ja puristamalla...

g pato paikalleen.

I-Puhdistus

I-Puhdistus

Modulaariset puhallettavat I-Purge-rakkulajärjestelmät luovat läpäisemättömän tiivistyksen hitsausalueelle asentamalla putkiosuuksiin hitsausalueen molemmille puolille. Nämä järjestelmät ovat uudelleenkäytettäviä jopa korkeissa lämpötiloissa. Niissä on pikaliittimet, jotka mahdollistavat helpon kokoamisen ja purkamisen napsautuksella...

ping-in paikka.

Opti-Purge

Opti-Purge

Puhallettava Opti-Purge-tyhjennysjärjestelmä on ihanteellinen ruostumattomasta teräksestä, nikkelistä, titaanista ja muista metalleista ja metalliseoksista valmistettujen suurihalkaisijaisten (48-84 tuuman) putkien hitsaukseen. Siinä on ainutlaatuinen yksiosainen muotoilu, joka koostuu kahdesta ulkorenkaasta ja ontosta liittimestä. Yksikkö voidaan helposti täyttää ilmatiivisteeksi...

tiiviste putken sisällä. Ontto liitin vähentää hitsausalueen puhdistamiseen tarvittavaa inertin kaasun määrää.

EZ Zone -nauha

EZ Zone -nauha

EZ Zone -teippi sopii erinomaisesti kahden putken välisen juuriraon tiivistämiseen ja inertin kaasun pitämiseen putken hitsausvyöhykkeen sisällä hitsisauman kontaminoitumisen estämiseksi. Teippi sisältää kaksi liimapinnoitettua alumiininauhaa ulkoreunoissaan kiinnittymistä varten juurivälin molemmille puolille ja liimattoman nauhan...

ea keskellä, jotta ne asetetaan raon päälle ja varmistetaan puhdas, likaantumaton hitsisauma.

EZ-pyyhkeet

EZ-pyyhkeet

EZ Wipes -pyyhkeitä käytetään hitsausalueen valmisteluun poistamalla lika ja lika, joka on kertynyt putken reunoihin sekä sisä- että ulkopuolelta, mikä parantaa hitsin puhtautta. EZ Wipes on erikoistunut kaksipuolinen puhdistuskangas, joka koostuu hankaavasta puolelta vaikeammin poistettavista putkivirheistä ja sileästä puolelta f...

tai piilotettu ja helppo poistaa epäpuhtaudet.

Usein kysytyt kysymykset

Mihin Aquasol-happivalvontalaitteita käytetään?

Hapen valvontalaitteet, kuten PRO OX -sarjan happivalvontalaitteet, mittaavat happipitoisuutta puhdistusprosessin aikana vähintään 100 PPM (0.01 %) arvoon asti. Heillä on myös Bluetooth-lähetinlaite happilukemien langattomaan lähettämiseen Bluetooth-vastaanotettavaan laitteeseen, jolloin käyttäjät voivat tarkastella lukemia etänä.

Mitä standardeja Aquasol-hitsaustuotteet noudattavat?

Monet Aquasol-hitsaustuotteet ovat CE-standardien mukaisia. Aquasolin yhdysvaltalainen tehdas on myös ISO-sertifioitu, mikä varmistaa tuotteiden laadun.

Mihin Aquasol-vesiliukoisia papereita ja teippejä käytetään?

Aquasol vesiliukoiset paperit ja teipit soveltuvat putken kahden pään tiivistämiseen ja tyhjennyskaasun pitämiseen TIG-hitsaussovelluksissa puhtaan ja laadukkaan hitsin varmistamiseksi. Työn päätyttyä ne liukenevat helposti huuhtelemalla putki vedellä tai höyryllä esteettömän virtauksen varmistamiseksi putkessa.