Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2

APPROVED VENDOR UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 tuuman 300 Psi

Varastossa
Tuote: AF2XXW Malli: UCFL-75GRistiviite: 6YZH2
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
€55.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskytkentä
MalliItselukittuva
MateriaaliPinnoitettu pallografiittirauta
Max. Paine300 psi
Kokonaispituus3.25 "
Koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 250 F
Tyyppi(F) NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7307193040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliMateriaaliMax. PaineKokonaispituusKokoTemp. alueTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX85 -liitin | AD2ADQ 3LX85Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi---20 - 160 FTyhjä pää€12.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX87 Kytkin kolmoispää | AD2ADT 3LX87Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi---20 - 160 FKolminkertainen yhteys€21.33
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX93 -kytkin 5/8 tuuman koko | AD2ADZ 3LX93Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi-5 / 8 "-20 - 160 FLetkun pää€10.15
HYVÄKSYTTY Myyjä UCFL-50G Universal Coupling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi3.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(F) NPT€55.74
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA UCML-50G Yleiskytkin (m) npt 1/2 tuumaa 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi4.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(M) NPT€55.74
HYVÄKSYTTY Myyjä UCML-75G Yleiskytkin (m) npt 3/4 tuumainen 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi4.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(M) NPT€55.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 tuuman 300 Psi
€55.74 / yksikkö