Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LX85 -liitin | AD2ADQ

APPROVED VENDOR 3LX85 liitin

Varastossa
Tuote: AD2ADQ Malli: 3LX85

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskytkentä
MalliYhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteyden
MateriaaliTakorauta
Max. Paine110 psi
Temp. alue-20 - 160 F
TyyppiTyhjä pää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMalliMateriaaliMax. PaineKokonaispituusKokoTemp. alueTyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LX87 Kytkin kolmoispää | AD2ADT 3LX87Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi---20 - 160 FKolminkertainen yhteys€16.70
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LX93 -kytkin 5/8 tuuman koko | AD2ADZ 3LX93Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi-5 / 8 "-20 - 160 FLetkun pää€9.95
HYVÄKSYTTY Myyjä UCFL-50G Universal Coupling Fnpt 1/2 Inch 300 Psi | AF2XXV 6YZH1 UCFL-50GItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi3.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(F) NPT€67.63
HYVÄKSYTTY Myyjä UCFL-75G Universal Coupling Fnpt 3/4 Inch 300 Psi | AF2XXW 6YZH2 UCFL-75GItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi3.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(F) NPT€56.31
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA UCML-50G Yleiskytkin (m) npt 1/2 tuumaa 300 Psi | AF2XXX 6YZH3 UCML-50GItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi4.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(M) NPT€56.31
HYVÄKSYTTY Myyjä UCML-75G Yleiskytkin (m) npt 3/4 tuumainen 300 Psi | AF2XXY 6YZH4 UCML-75GItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi4.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(M) NPT€56.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LX85 liitin
€9.48 / yksikkö