APPROVED VENDOR Yleiskytkimet


Suodattaa
Alustyyppi: Kääntyvä , Käyttöluokitus: Normaali tulli , Leuan tyyppi: vaihdettava , Leuan leveys: 5" , Asennusreiän halk.: 1 / 2 " , Kokonaiskorkeus: 12 " , Kokonaisleveys: 9.875 " , Kääntökulma: 360 Tutkinnot , Kurkun syvyys: 4.25 "
TyyliMalliMalliMateriaaliMax. PaineKokonaispituusKokoTemp. alueTyyppiHinta (ei alv)
A
3LX93
Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi-5 / 8 "-20 - 160 FLetkun pää€10.15
B
3LX87
Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi---20 - 160 FKolminkertainen yhteys€21.33
C
3LX85
Yhteinen pää, eliminoi yhteensopimattoman yhteensopivuuden ja mahdollistaa suoran yhteydenTakorauta110 psi---20 - 160 FTyhjä pää€12.10
D
UCFL-50G
ItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi3.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(F) NPT€55.74
E
UCML-75G
ItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi4.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(M) NPT€55.74
D
UCFL-75G
ItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi3.25 "3 / 4 "-40 - 250 F(F) NPT€55.74
E
UCML-50G
ItselukittuvaPinnoitettu pallografiittirauta300 psi4.03 "1 / 2 "-40 - 250 F(M) NPT€55.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?