DAYTON Kaapelit ruostumatonta terästä, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa


Suodattaa
Kaapelin koko: 3 / 16 " , Pinnoitemateriaali: Kirkas vinyyli , Materiaali: 302 / 304 ruostumaton teräs , Ulkoläpimitta: 1 / 4 " , Säikeen tyyppi: X 7 19 , Työkuormitusraja: 740 lb
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
33RF67
250ft.€684.90
A
33RF69
500ft.€1,337.63

Kaapelit ruostumatonta terästä, ulkohalkaisija 1/4 tuumaa

Daytonin manuaalisia / sähköisiä vinssin kaapeleita käytetään raskaiden kuormien vetämiseen vaakasuunnassa. Näissä yksiköissä on 302/304 ruostumaton teräsrakenne kestävyyden ja erinomaisen veden-, ruosteen- ja haponkestävyyden takaamiseksi. Ne on lisäksi päällystetty vinyylikerroksella, joka tarjoaa joustavuutta ja kulutuskestävyyttä, ja ne kestävät jopa 740 lb:n kuormitusta. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaapeleita, jotka ovat saatavilla 250 ja 500 jalkaa pituisina versioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?