GEORG FISCHER Polypropyleeni Inline, True Union palloventtiili, FNPT x FNPT


Suodattaa
Pallo: polypropeeni , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: polypropeeni , Vartalo tyyli: Inline, True Union , Liitäntätyyppi: FNPT x FNPT , Kahvan materiaali: polypropeeni , Kahvan tyyppi: Tii , Max. Paine: 230 psi WOG , Max. Höyryn paine: 75 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: FPM , Istuimen materiaali: PTFE , Varren materiaali: polypropeeni , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 0 astetta 180 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPutken kokoHinta (ei alv)
A
167546334
1"€240.52
A
167546337
2"€455.11
A
167546333
3 / 4 "€182.23

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?