Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12411.125.0001 Lukitusmutteri Nylon Insertti Teräs 1-1/4-7, 5PK | AB6YRZ 22RV78

APPROVED VENDOR U12411.125.0001 lukkomutteri Nylon-insertti 1-1/4-7, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YRZ Malli: U12411.125.0001Ristiviite: 22RV78
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
€44.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 1 / 4-7 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus1 3 / 7 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko8
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.29
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.125.0001 lukkomutteri Nylon-insertti 1-1/4-7, 5PK
€44.72 /pakkaus