HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Astiat, nainen


Suodattaa
Väri: Harmaa , Johdinmateriaali: Kupari , Johdintyyppi: Kupari , Rakennus: Valmistettu , Kotelon tyyppi: NEMA 4X , Takin väri: Vihreä / keltainen / musta , Materiaali: Yhdistetty , Max. Jännite: 600 VAC , Käyttölämpötila: -75 - -40 astetta C , Jännitteen luokitus: 600 V
TyyliMalliNapojen lukumääräVahvistimet ACJohtimen kokoPlug TypeTyyppiJohdon pituusNykyinen arvosteluMittari / kapellimestariHinta (ei alv)
A
RF3004PA001
-30-4-johdinNainen1ft.30 A10/4€221.97
A
RF2003PB001
320# 12 AWG3-johdinNainen1ft.20 A12€189.75
A
RF2304PB005
420# 12 AWG, # 10 AWG4-johdinNainen, eristetty maa5ft.20 A12€205.77
A
RF3004PA005
430# 10 AWG4-johdinNainen5ft.30 A10€218.83
A
RF2306PB005
620# 12 AWG, # 10 AWG6-johdinNainen, erittäin neutraali, eristetty maa5ft.20 A12€248.73

Astiat, nainen

Hubbell Wiring Device-Kellemsin naarasliittimet on suunniteltu tarjoamaan pistorasia ja vastaanottamaan pistokkeet laitteiden liittämiseksi virtalähteeseen. Näissä säiliöissä on 4 tai 6 kuparilankaa, jotka johtavat sähköä tehokkaasti. Näiden johtimien enimmäisvirta -antoteho on 30 A. Ne on päällystetty PVC / MTW -vaipalla johtimien suojaamiseksi ja eristämiseksi. Valitse laaja valikoima pistorasioita, saatavana 4- ja 6 -johdinpistokkeina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?