SMC VALVES 426-sarja, PVC-takaiskuventtiili


Suodattaa
Halkeilupaine: 1 psi , Hex koko: 1" , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Max. Vedenpaine: 125 psi , Asennusasento: Pystysuora tai vaaka , Kokonaiskorkeus: 1" , Istuimen materiaali: Harmaa PVC , Jousimateriaali: Ruostumaton teräs , Leveys: 1"
TyyliMalliYhteyden tyyppiPituusTiivistemateriaaliKokoHinta (ei alv)
A
PVC CHK 426-4B4B-B
Väkänen3 17 / 32 "hyvä1 / 4 "€27.79
B
PVC CHK 426-6B6B-B
Väkänen3 17 / 32 "hyvä3 / 8 "€26.03
C
PVC CHK 426-8B8B-B
Väkänen3 17 / 32 "hyvä1 / 2 "€24.71
C
PVC CHK 426-8B8B-F
Väkänen3 17 / 32 "Vitoton1 / 2 "€27.17
A
PVC CHK 426-4B4B-F
Väkänen3 17 / 32 "Vitoton1 / 4 "€25.63
B
PVC CHK 426-6B6B-F
Väkänen3 17 / 32 "Vitoton3 / 8 "€43.40
D
PVC CHK 426-4F4F-B
FNPT2 29 / 32 "hyvä1 / 4 "€25.88
D
PVC CHK 426-4F4F-F
FNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 4 "€29.01
E
PVC CHK 426-2F2F-B
FNPT2 29 / 32 "hyvä1 / 8 "€25.11
E
PVC CHK 426-2F2F-F
FNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 8 "€25.88
F
PVC CHK 426-4F4M-B
FPT x MPT2 29 / 32 "hyvä1 / 4 "€26.25
G
PVC CHK 426-4M4M-B
MNPT2 29 / 32 "hyvä1 / 4 "€24.99
G
PVC CHK 426-4M4M-F
MNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 4 "€27.17
F
PVC CHK 426-4F4M-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 4 "€29.01
H
PVC CHK 426-4M4F-F
MNPT x FNPT2 29 / 32 "Vitoton1 / 4 "€27.17
H
PVC CHK 426-4M4F-B
MNPT x FNPT2 29 / 32 "hyvä1 / 4 "€27.63
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-B
Työnnä3.437 "hyvä3 / 8 "€34.55
J
PVC CHK 426-4SMC4SMC-B
Työnnä3.437 "hyvä1 / 4 "€31.63
I
PVC CHK 426-6SMC6SMC-F
Työnnä3.437 "Vitoton3 / 8 "€38.01
I
PVC CHK 426-4SMC4SMC-F
Työnnä3.437 "Vitoton1 / 4 "€40.27

426-sarja, PVC-takaiskuventtiili

SMC 426 -sarjan takaiskuventtiilit mahdollistavat nesteen virtauksen yhteen suuntaan ja estävät takaisinvirtauksen vastakkaiseen suuntaan. Nämä venttiilit on valmistettu harmaasta PVC:stä (polyvinyylikloridi), jotta ne tarjoavat korroosionkestävyyden, kestävyyden ja edullisuuden, mikä tekee niistä ihanteellisia vedenkäsittelyyn, kemikaalien käsittelyyn sekä putki- ja kastelujärjestelmiin. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kuula- ja jousikokoonpano, joka mahdollistaa venttiilin sulkemisen/aukeamisen, kun järjestelmän paine nousee tai laskee, mikä säätelee oikeaa virtausta ja estää takaisinvirtauksen. Nämä yksiköt on lisäksi integroitu Buna-N / Viton-tiivisteillä estämään vuodot ja epäpuhtauksien tunkeutuminen sisäosien moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?