SPEEDAIRE Kääntyvät liittimet, MNPT-letkuliitäntä


Suodattaa
Kehon koko: 1 / 4 " , Suorittaa loppuun: Kromattu , Sisääntulo: 1 / 4 "NPT , Materiaali: Teräs , Max. Paine: 150 psi , Lähtö: 1 / 4 "NPT , Putken koko: 1 / 4 " , Tiivisteet: NBR , Temp. Alue: -20 - 150 astetta F
TyyliMalliLetkun liitäntäHinta (ei alv)
A
30E593
(M) NPT€9.67
B
30E594
(M) NPT x (F) NPT€21.79

Kääntyvät liittimet, MNPT-letkuliitäntä

Speedairen kääntyvät liittimet on suunniteltu käytettäväksi ilmatyökalujen ja ilmaletkujen kanssa. Ne pyörivät tai kääntyvät poistaakseen pneumaattisten letkulinjojen kääntymisen ja puristuksen. Nämä kääntyvät liittimet kiinnittyvät yhteensopiviin ilmaletkuihin ja -putkiin parantamaan pneumaattisten työkalujen käyttöä ja ylläpitämään suotuisaa ilmavirtaa. Valitse valikoimasta näitä kääntyviä liittimiä, joita on saatavana 1/4- ja 3/8 tuuman väkäskokoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?