HYVÄKSYTTY MYYJÄ S08300DBB-G1.5M Puuruuvikiinnike #8 X 3, 1500PK | AD2URY 3UJT5

APPROVED VENDOR S08300DBB-G1.5M puuruuvikiinnitys #8 X 3", 1500PK

Tuote: AD2URY Malli: S08300DBB-G1.5MRistiviite: 3UJT5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuuruuvi
Drive TypeSquare Drive
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulmaEi
Pää Dia.0.344 "
Head TypeToitottaa
Pituus3"
MateriaaliRuostumaton teräs
Koko#8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.49
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7318120000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR S08300DBB-G1.5M puuruuvikiinnitys #8 X 3", 1500PK