IGUS 5050-sarja, kaapeliteline Hd


Suodattaa
Ontelon korkeus: 3.15 " , Linkki linkkipuheenvuoroon: 3.58 "/ 91 mm , Tyyli: avoin , Tyyppi: Suuri
TyyliMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta (ei alv)
A
5050-30-150-0-1
5.91 "/ 150 mm11.81 "/ 300 mm1"15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm413.78 "€191.35
A
5050-20-150-0-5
5.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€810.26
A
5050-25-150-0-5
5.91 "/ 150 mm9.84 "/ 250 mm5ft.15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm1711.81 "€847.23
A
5050-30-200-0-5
7.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm5ft.19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm1713.78 "€884.19
A
5050-25-200-0-1
7.87 "/ 200 mm9.84 "/ 250 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm411.81 "€184.20

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?