DYNABRADE 6000 XNUMX rpm vapaa nopeus suorakulmainen ilmahiomakone


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 3 / 8 "NPT , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 10 , CFM @ Täysi lataus: 40 , Tehtävä: Teollinen , Vapaa nopeus: 6000 rpm , Min. Letkun koko: 3 / 8 " , tyynyn koko: 7" , Vaadittu paine: 90 psi , Kaasu: Vipu , Muuttuva nopeus: Ei
TyyliMalliPakoputken tyyppiKahva materiaaliKoteloHPKokonaispituusHinta (ei alv)
A
52563
TakaosaYhdistettyYhdistetty1.011 11 / 16 "€1,529.64
B
52657
pyörityksenKumiKumi1.310 "€1,457.12
C
52597
pyörityksenKumiKumi1.314.625 "€1,866.43

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?