SPEEDAIRE Painepesurin letkut, polyeteeni, PVC


Suodattaa
Väri: Musta , Rakennus: Tekstiilipunos , Letkun sisäläpimitta: 1 / 4 " , Letkun pituus: 25ft. , Letkun ulkohalkaisija: 0.51 " , Max. Paine: 2600 psi , Max. Lämpötila: 140-astetta F , Turvallisuus tekijä: 4:1
TyyliMalliKoko kokoaminenHinta (ei alv)
A
22 KD97
1/4 "(F) NPT x M22 Naaras€27.10
B
22 KD99
M22 Naaras x M22 Nainen€71.35

Painepesurin letkut, polyeteeni, PVC

SPEEDAIRE painepesurin letkuja käytetään viemäripuhdistuksessa yhteensopivien laitteiden kanssa. Ne sopivat ihanteellisesti viemärien puhdistamiseen, viemäriputkien avaamiseen ja tukkeutumisen estämiseen. Nämä pesuletkut on valmistettu polyeteeniputkesta, ja niissä on PVC-suojamateriaali, joka estää hankausta ja viiltoja. Ne on varustettu temperrautaisilla letkun päillä helpon liittämisen vuoksi. Valittavana on laaja valikoima pesuletkuja, saatavana M22 naaras x M22 naaras, 1/4 tuuman (F)NPT x M22 naaras ja 1/4 tuuman MBSP x M22 naarasliitin Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?