HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM24RX Magneettinen lakaisukone, vapautus 160 Lb 30-1 / 4 | AF3QBH 8AT72

APPROVED VENDOR MFSM24RX magneettinen lakaisukone vapautuksella 160 Lb 30-1/4

Varastossa
Tuote: AF3QBH Malli: MFSM24RXRistiviite: 8AT72

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€476.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone irrotuksella
MateriaaliTeräs
Vedon kapasiteetti160 lb
Leveys30.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.45
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)30.73
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusNostokykyMateriaaliVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tuuman 97 Lb Veto | AA2DXG 10E766Magneettinen lakaisukone5"4 lbs.Keraaminen97 lbs.Push-tyyppi22.5 "€220.72
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E768 Magneettinen lakaisukone ripustaa 48 tuumaa 440 paunaa | AA2DXJ 10E768Magneettinen lakaisukone3"9 lbs.Keraaminen440 lbs.Hang-tyyppi48 "€490.74
HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM36 Magneettinen lakaisukone 240 lb 40-1 / 2 tuuman leveys | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Magneettinen lakaisukone--Teräs240 lb-40.5 "€565.66
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA MFSM12 magneettinen lakaisukone 80 lb 16-1/2 tuumaa leveys | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Magneettinen lakaisukone--Teräs80 lb-16.5 "€298.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MFSM24RX magneettinen lakaisukone vapautuksella 160 Lb 30-1/4
€476.63 / yksikkö