HYVÄKSYTY TOIMITTAJA MFSM12 magneettinen lakaisukone 80 lb 16-1/2 tuumaa leveys | AF6ARQ 9UDF6

APPROVED VENDOR MFSM12 magneettinen lakaisukone 80 Lb 16-1/2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AF6ARQ Malli: MFSM12Ristiviite: 9UDF6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€283.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
MateriaaliTeräs
Vedon kapasiteetti80 lb
Leveys16.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)17.53
Laivan pituus (cm)125.22
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusNostokykyMateriaaliVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tuuman 97 Lb Veto | AA2DXG 10E766Magneettinen lakaisukone5"4 lbs.Keraaminen97 lbs.Push-tyyppi22.5 "€216.54
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E768 Magneettinen lakaisukone ripustaa 48 tuumaa 440 paunaa | AA2DXJ 10E768Magneettinen lakaisukone3"9 lbs.Keraaminen440 lbs.Hang-tyyppi48 "€436.55
HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM24RX Magneettinen lakaisukone, vapautus 160 Lb 30-1 / 4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXMagneettinen lakaisukone irrotuksella--Teräs160 lb-30.25 "€527.14
HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM36 Magneettinen lakaisukone 240 lb 40-1 / 2 tuuman leveys | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Magneettinen lakaisukone--Teräs240 lb-40.5 "€569.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR MFSM12 magneettinen lakaisukone 80 Lb 16-1/2 tuuman leveys
€283.89 / yksikkö