HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tuuman 97 Lb Veto | AA2DXG

APPROVED VENDOR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tuuman 97 Lb veto

Varastossa
Tuote: AA2DXG Malli: 10E766

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€220.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Kahvan tyyppiVapauta
Pituus5"
Nostokyky4 lbs.
MateriaaliKeraaminen
Noutopituus18 "
Vedon kapasiteetti97 lbs.
Pinnan koko18 "
TyyppiPush-tyyppi
Pyörän halkaisija6"
Pyörän tyyppi(2) Kumipyörät
Leveys22.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4
Laivan korkeus (cm)19.81
Laivan pituus (cm)79.25
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusNostokykyMateriaaliVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 10E768 Magneettinen lakaisukone ripustaa 48 tuumaa 440 paunaa | AA2DXJ 10E768Magneettinen lakaisukone3"9 lbs.Keraaminen440 lbs.Hang-tyyppi48 "€490.74
HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM24RX Magneettinen lakaisukone, vapautus 160 Lb 30-1 / 4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXMagneettinen lakaisukone irrotuksella--Teräs160 lb-30.25 "€476.63
HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM36 Magneettinen lakaisukone 240 lb 40-1 / 2 tuuman leveys | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Magneettinen lakaisukone--Teräs240 lb-40.5 "€565.66
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA MFSM12 magneettinen lakaisukone 80 lb 16-1/2 tuumaa leveys | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Magneettinen lakaisukone--Teräs80 lb-16.5 "€298.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tuuman 97 Lb veto
€220.72 / yksikkö