HYVÄKSYTTY Myyjä 10E768 Magneettinen lakaisukone ripustaa 48 tuumaa 440 paunaa | AA2DXJ

APPROVED VENDOR 10E768 Magneettinen lakaisukone, 48 tuuman 440 Lb veto

Varastossa
Tuote: AA2DXJ Malli: 10E768

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€490.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Kahvan tyyppiVapauta
Pituus3"
Nostokyky9 lbs.
MateriaaliKeraaminen
ToimintaRiippu trukista tai ajoneuvon puskurista, suurin nopeus: 5 Mph
Noutopituus48 "
Vedon kapasiteetti440 lbs.
Pinnan koko48 "
TyyppiHang-tyyppi
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.07
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8505193000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusNostokykyMateriaaliVedon kapasiteettiTyyppiLeveysHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 10E766 Push Mag Sweeper 22-1/2 tuuman 97 Lb Veto | AA2DXG 10E766Magneettinen lakaisukone5"4 lbs.Keraaminen97 lbs.Push-tyyppi22.5 "€220.72
HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM24RX Magneettinen lakaisukone, vapautus 160 Lb 30-1 / 4 | AF3QBH 8AT72 MFSM24RXMagneettinen lakaisukone irrotuksella--Teräs160 lb-30.25 "€476.63
HYVÄKSYTTY Myyjä MFSM36 Magneettinen lakaisukone 240 lb 40-1 / 2 tuuman leveys | AF4VZT 9MAU0 MFSM36Magneettinen lakaisukone--Teräs240 lb-40.5 "€565.66
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA MFSM12 magneettinen lakaisukone 80 lb 16-1/2 tuumaa leveys | AF6ARQ 9UDF6 MFSM12Magneettinen lakaisukone--Teräs80 lb-16.5 "€298.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 10E768 Magneettinen lakaisukone, 48 tuuman 440 Lb veto
€490.74 / yksikkö