AMPCO METAL Double Face Sledge -vasara


Ampcon kaksipuoliset kelkkavasarat on suunniteltu raskaaseen käyttöön, kuten ratapihoille, rakennustyömaille, autoliikkeille, latoille ja muihin vastaaviin tiloihin. Alumiiniset pronssiset päät vähentävät syttymisriskiä iskuttaessa ympäristöissä, jotka ovat alttiita palavalle pölylle tai syttyville limille...quids / kaasut / höyryt. Näissä vasaroissa on pyöreät iskevät pinnat, joissa on pieni kruunu ja kammioiset reunat tehokkuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Niitä on saatavana 5 - 18 naulaa painavina, ja ne on tarkoitettu erilaisiin tehtäviin, mukaan lukien lyöntejä tai betonin rikkomista.Lue lisää

Suodattaa
Kahvan väri: Keltainen / Musta , Pään väri: Luonnollinen , Kokonaispituus: 33 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluKahva materiaalipään pituusPäämateriaaliPään painopään leveysHinta (ei alv)
A
H-70FG
2"SuoraanLasikuitu5"Alumiiniseos5 lb2"€422.66
A
H-72FG
2.5 "SuoraanLasikuitu7"Alumiiniseos10 lb2.5 "€685.87
A
H-74FG
3"Tyyny GripLasikuitu ja kumi8.25 "Alumiinipronssi kupariseos18 lb3"€1,385.15

Ominaisuudet

  • Kun vasaraa käännetään työkappaleeseen, alumiinipronssipää absorboi iskun voiman.
  • Voima siirtyy sitten osuvaan esineeseen ja saa sen liikkumaan tai rikkoutumaan.

Usein kysytyt kysymykset

Mitä SG tarkoittaa?

Ampcon lasikuitukahvat on suunniteltu hallitsemaan tärinää ja tarjoamaan mukavan otteen. Super grip (SG) auttaa vaimentamaan iskuja, jotka voivat muuten aiheuttaa rasitusta ja lihasväsymystä pitkäaikaisen käytön aikana.

Miksi lasikuitukahvaa pidetään parempana kuin puista kahvaa?

Lasikuitukahva on jäykempi ja sen säilyvyysaika on pidempi kuin puinen kahva, eikä sieni, termiitit tai kuivamätä vaikuta siihen.

Miksi kahva on keltainen?

Näiden kelkkavasaroiden keltainen kahva tekee niistä helppo tunnistaa, jos ne putoavat tai ne ovat väärässä paikassa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?