NIBCO Pronssi Inline-palloventtiili, juote x juote


Suodattaa
Palloventtiilituoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Pronssi , Vartalo tyyli: Linjassa , Vaatimustenmukaisuus: Täyttää MSS SP-110: n vaatimukset , Liitäntätyyppi: Juote x Juote , Kahvan tyyppi: Vipu , Max. Paine: 600 psi WOG , Max. Höyryn paine: 150 psi WSP , Portti: Koko , Tiivisteen materiaali: PTFE , Istuimen materiaali: RPTFE , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: -20 - 400 astetta F , Venttiilin rakenne: 2-osainen
TyyliMalliPallomateriaaliKahva materiaaliPutken kokoVarren materiaaliHinta (ei alv)
A
S58570 1
Kromattu messinkiSinkitty teräs1 / 2 "Piin pronssi€31.97
A
S58570 1
Kromattu messinkiSinkitty teräs1"Piin pronssi€75.94
A
S58570 3
Kromattu messinkiSinkitty teräs3 / 4 "Piin pronssi€58.29
A
S58570 1-1 / 4
Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1.25 "Piin pronssi€169.54
A
S58570 1-1 / 2
Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1.5 "Piin pronssi€230.44
A
S58570 1
Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1 / 4 "Piin pronssi€38.01
A
S58570 2
Kromattu messinkiSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty2"Piin pronssi€347.96
B
S5857066 1
Ruostumaton teräsSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1 / 2 "Ruostumaton teräs€55.98
B
S5857066 1
Ruostumaton teräsSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty1"Ruostumaton teräs€138.10
B
S5857066 3
Ruostumaton teräsSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty3 / 4 "Ruostumaton teräs€91.59
B
S5857066 2
Ruostumaton teräsSinkitty teräs Kirkas kromi Plastisolipäällystetty2"Ruostumaton teräs€493.97

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?