BALDOR MOTOR Yleiskäyttöiset suljetut moottorit, 3 ph


Suodattaa
Alustyyppi: Jäykkä , Vääntömomentti: 207 LB-FT , Käyttöluokitus: JATKUU , vaihe: 3
TyyliMalliulostuloAmpeeriakehysKokonaispituusPower FactorPalvelukerroinNopeusAloitustyyppiHinta (ei alv)
A
CM3545X
1.000 hv4.1 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V56C11.35 "711.253,450 rpmSuoraan verkossa€663.34
B
CM2333T-58
15.000 hv22.0 A @ 380 V 22.5 A @ 415 V254TC23.32 "8211,460 rpmWye Start - Delta Run€4,061.09
A
CEM4400TS
100.000 hv224.0 A @ 230 V 112.0 A @ 460 V405TSC35.31 "871.151,785 rpmSuoraan verkossa€22,071.66
C
M4406TX-4E
150.000 hv170.0 A445T44.62 "871.151,785 rpmWye Start - Delta Run€24,070.57

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?