HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ64 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 3/4 - 10 kpl pakkaus | AD2ANK

APPROVED VENDOR 3LZ64 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 3/4" - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD2ANK Malli: 3LZ64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Letkulle OD Max. (Sisään.)1.06
Letkulle OD Min. (Sisään.)0.94
Sisällä Dia.1"
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila500 F
TyyppiBändi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ59 Letkunkiristin Ruostumaton teräs Vähimmäishalkaisija sisään. - Pakkaus 10 | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ69 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 2-1/2" - 10 kpl pakkaus | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "€36.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ64 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 3/4" - 10 kpl pakkaus