HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ59 Letkunkiristin Ruostumaton teräs Vähimmäishalkaisija sisään. - Pakkaus 10 | AD2ANE

APPROVED VENDOR 3LZ59 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija sisään. - 10 kpl pakkaus

Tuote: AD2ANE Malli: 3LZ59

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Letkulle OD Max. (Sisään.)2.81
Letkulle OD Min. (Sisään.)2.69
Sisällä Dia.2-3 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila500 F
TyyppiBändi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.52
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3LZ64 Letkunkiristin, ruostumaton teräs, halkaisija vähintään 3/4 " - 10 kpl | AD2ANK 3LZ641"-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 3LZ69 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 2-1/2" - 10 kpl pakkaus | AD2ANQ 3LZ692-1 / 4 "€36.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ59 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija sisään. - 10 kpl pakkaus