Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ69 Letkunkiristin ruostumatonta terästä Vähimmäishalkaisija 2-1 / 2 - 10 kpl pakkaus | AD2ANQ

APPROVED VENDOR 3LZ69 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 2-1/2" - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2ANQ Malli: 3LZ69

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkunkiristin
Letkulle OD Max. (Sisään.)2.31
Letkulle OD Min. (Sisään.)2.19
Sisällä Dia.2-1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Lämpötila500 F
TyyppiBändi
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.48
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 3LZ59 Letkunkiristin Ruostumaton teräs Vähimmäishalkaisija sisään. - Pakkaus 10 | AD2ANE 3LZ592-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA 3LZ64 Letkunkiristin, ruostumaton teräs, halkaisija vähintään 3/4 " - 10 kpl | AD2ANK 3LZ641"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ69 letkunkiristin ruostumatonta terästä Minimihalkaisija 2-1/2" - 10 kpl pakkaus
€36.91 / yksikkö