Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PRW2 Koneruuvi Kuusiokuusio 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB2YDX

APPROVED VENDOR 1PRW2 Koneruuvi kuusiokolo 6-32 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2YDX Malli: 1PRW2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive TypeHex Trim
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.250 "
Pään korkeus0.093 "
Head TypeHex
Pituus1 / 4 "
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Rockwellin kovuusB70 min
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 XNUMX min psi
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318156070
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PRW2 Koneruuvi kuusiokolo 6-32 X 1/4 L, 100PK
€16.87 /pakkaus