QUANTUM STORAGE SYSTEMS Lyhyt jakaja


Suodattaa
Väri: Musta , Materiaali: Kopolymeeri polypropeeni , Paksuus: 1 / 4 "
TyyliMalliKorkeusPituusHinta (ei alv)
A
DS93060CO
5.25 "15.75 "€67.90
B
DS93080CO
7.25 "15.75 "€82.39
C
DS91035CO
8.25 "10.875 "€26.38
D
DS91050CO
8.25 "10.875 "€32.60
E
DS92060CO
10.875 "16.5 "€44.45
F
DS92035CO
10.875 "16.5 "€32.20
G
DS92080CO
10.875 "16.5 "€56.70
H
DS93120CO
11.375 "15.75 "€152.99
I
DS93030CO
17.5 "22.5 "€53.51

Lyhyt jakaja

Kvanttivarastojärjestelmien lyhyitä jakajia käytetään joko yksittäin tai pitkillä jakajilla jakamaan alue johtavien jaettavien ristikkosäiliöiden sisällä. Ne ovat ihanteellisia esineiden tehokkaaseen järjestämiseen ja suojaavat sähkömagneettisilta häiriöiltä tai muodostuneilta sähköstaattisilta varauksilta. Valitse laaja valikoima näistä jakoista, saatavana pituuksina ja korkeuksina, jotka vaihtelevat välillä 5.25 - 17.5 tuumaa ja 10.875 - 22.5 tuumaa. Tarjoamme myös pitkät välilevyt johtavien ritiläsäiliöiden alueen jakamiseksi.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?