APPROVED VENDOR Ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkunkiristimet


Suodattaa
materiaali: Ruostumaton teräs , Max. Lämpötila: 500 F , Tyyppi: Bändi , Leveys: 5 / 8 "
TyyliMalliSisällä Dia.Hinta (ei alv)
A
3LZ64
1"-
Tarjouspyyntö
A
3LZ69
2-1 / 4 "€36.91
A
3LZ59
2-3 / 4 "-
Tarjouspyyntö

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkunkiristimet

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut letkunkiristimet on suunniteltu tiivistämään tai sopimaan tiukasti letkuun, kun ne asennetaan eri putkiin, piikkeihin ja nippoihin. Näissä letkunkiristimissä on keskimmäinen lävistysnauha, joka säätää kiinnitysvoiman määrää liittimeen, ja korkein lämpötila -aste on 500 astetta F.Valitse näistä kiinnikkeistä laaja valikoima, saatavana 3/8 ja 5/8 tuuman leveyksillä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?