Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 1A315 Kytkin Itsekohdistuva | AA8TPB

SPEEDAIRE 1A315 Itsestään kohdistuva kytkin

Varastossa
Tuote: AA8TPB Malli: 1A315

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsekiinnittyvä liitin
Kokonaisdia.2-1 / 2 "
Kokonaispituus4 9 / 16 "
Kierteen koko1-14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Käyttövoima (puntaa) (37,000)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaisdia.KokonaispituusKierteen kokoHinta
SPEEDAIRE 1A313 Itseliittyvä liitin | AA8TNZ 1A3131-1 / 4 "2.75 "1 / 2-20€61.78
SPEEDAIRE 1A314 Itseliittyvä liitin | AA8TPA 1A3141-3 / 4 "3.437 "3 / 4-16€94.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 1A315 Itsestään kohdistuva kytkin
€128.89 / yksikkö