HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W566 Pöytälevyn kapasiteetti 500 lb halkaisija 12 tuumaa | AB8PYV

APPROVED VENDOR 26W566 Pöytälevysoitin Kapasiteetti 500 Lb Halkaisija 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8PYV Malli: 26W566

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€239.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipöytä
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus4"
Kantavuus500 lb
MateriaaliTeräs ja kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläpuoli Dia. (12 ")
    • Yläpuoli Dia. (12 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 26W565 Pöytälevyn kapasiteetti 1000 lb halkaisija 24 tuumaa | AB8PYU 26W5657 / 8 "1000 lb€576.32
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W567 Pöytälevyn kapasiteetti 1000 lb halkaisija 18 tuumaa | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 lb€361.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 26W568 Penkkipöydän kapasiteetti 300 lb halkaisija 18 tuumaa | AB8PYX 26W56821 - 32 "300 lb€440.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26W566 Pöytälevysoitin Kapasiteetti 500 Lb Halkaisija 12 tuumaa
€239.90 / yksikkö