HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W567 Pöytälevyn kapasiteetti 1000 lb halkaisija 18 tuumaa | AB8PYW

APPROVED VENDOR 26W567 Pöytälevysoitin Kapasiteetti 1000 Lb Halkaisija 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8PYW Malli: 26W567

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€331.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipöytä
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus7 / 8 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs ja kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.6125
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläpuoli Dia. (18 ")
    • Yläpuoli Dia. (18 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 26W565 Pöytälevyn kapasiteetti 1000 lb halkaisija 24 tuumaa | AB8PYU 26W5657 / 8 "1000 lb€546.98
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W566 Pöytälevyn kapasiteetti 500 lb halkaisija 12 tuumaa | AB8PYV 26W5664"500 lb€244.19
HYVÄKSYTTY Myyjä 26W568 Penkkipöydän kapasiteetti 300 lb halkaisija 18 tuumaa | AB8PYX 26W56821 - 32 "300 lb€403.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26W567 Pöytälevysoitin Kapasiteetti 1000 Lb Halkaisija 18 tuumaa
€331.45 / yksikkö