Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 773 -laastirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPM 3KF36

RACO 773 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9UPM Malli: 773Ristiviite: 3KF36
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
€2.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksi jengi kipsi rengas
Laatikkotyyppi4
Koko5.50 kuparia.
VäriHopea
MateriaaliSinkitty sinkki
Jengien lukumäärä1
Kasvatettu.)3/4
Korotettu korkeus3 / 4 "
AlaluokkaAsennustarvikkeet
TyyppiYksi laite, offset, avattu kipsi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1224
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
RACO 767 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AB4DQB 1XC29 7673.00 kuparia.Keskellä tyhjennetty napautetuilla korvilla 2 3/4 ", kattovalaisin€2.53
RACO 768 Kipsirengas, 5/8" korkeus, 4.50 Cu.In kapasiteetti, käytettävä 4" One Gang Boxin kanssa | AB4DQC 1XC32 7684.50 kuparia.Yksi duplex-astioille, huuhtele€2.66
RACO 774 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPN 3KF37 7747.50 kuparia.Yksi laite, offset, avattu kipsi€3.98
RACO 775 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPP 3KF38 7759.50 kuparia.Yksi laite, offset, avattu kipsi€4.33
RACO 782 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPT 3KF41 7823.50 kuparia.Piirretty tyyli, leikattu laatta€4.74
RACO 785 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPU 3KF42 78511.3 kuparia.Yksittäinen laite, leikattu laatta seinä, avattu kipsi€6.60
RACO 786 kipsirengas 4 x 4 tuumaa | AC9UPV 3KF43 78614.5 kuparia.Yksittäinen laite, leikattu laatta seinä, avattu kipsi€8.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 773 Kipsirengas 4 x 4 tuumaa
€2.72 / yksikkö