HYVÄKSYTTY Myyjä 26W565 Pöytälevyn kapasiteetti 1000 lb halkaisija 24 tuumaa | AB8PYU

APPROVED VENDOR 26W565 Pöytälevysoitin Kapasiteetti 1000 Lb Halkaisija 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8PYU Malli: 26W565

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€576.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPenkkipöytä
Väripunainen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus7 / 8 "
Kantavuus1000 lb
MateriaaliTeräs ja kumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.3775
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)67.31
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläpuoli Dia. (24 ")
    • Yläpuoli Dia. (24 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W566 Pöytälevyn kapasiteetti 500 lb halkaisija 12 tuumaa | AB8PYV 26W5664"500 lb€239.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 26W567 Pöytälevyn kapasiteetti 1000 lb halkaisija 18 tuumaa | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 lb€361.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 26W568 Penkkipöydän kapasiteetti 300 lb halkaisija 18 tuumaa | AB8PYX 26W56821 - 32 "300 lb€440.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 26W565 Pöytälevysoitin Kapasiteetti 1000 Lb Halkaisija 24 tuumaa
€576.32 / yksikkö