APEX-TOOLS T18S0046BL Antifatigue Matt Musta 6 x 4 jalkaa Käännettävä Vedonrei'illä | AF8FGQ 25PL50

APEX-TOOLS T18S0046BL Antifatigue matto musta 6 x 4 jalkaa käännettävissä vedenpoistorei'illä

Varastossa
Tuote: AF8FGQ Malli: T18S0046BLRistiviite: 25PL50

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€332.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVäsymysmatto
Liukastumista estävä pintaKyllä
VäsymystäKyllä
antimikrobisetEi
TaustamateriaaliKumi
Jarrunestettä kestäväEi
VäriMusta
Tyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.12.5
reunatviistetty
Palonkestävä / palonkestäväEi paloa tai hidasta
Pituus6"
Maton rampin materiaaliEi ramppia
Maton muotoSuorakulmio
MateriaaliKumi
Viemäröintireikien muotoYmpyrä
Viemäreikien koko0.625 "halkaisija
PintamateriaaliKumi
Paksuus5 / 8 "
Hitsaus turvallinenKyllä
Leveys4ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8465
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi4016910000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyhjennysreiät neliömetriä kohti Ft.PituusViemäreikien kokoPaksuusLeveysHinta
APEX-TOOLS T23S0034BL Antifatigue Matt musta 4 x 3 jalkaa nastoitettu | AF8FGV 25PL64 T23S0034BL504ft.0.500 "halkaisija3 / 8 "3ft.€179.58
APEX-TOOLS T23S0038BL Antifatigue Matt musta 8 x 3 jalkaa nastoitettu | AF8FGW 25PL67 T23S0038BL508ft.0.500 "halkaisija3 / 8 "3ft.€297.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS T18S0046BL Antifatigue matto musta 6 x 4 jalkaa käännettävissä vedenpoistorei'illä
€332.00 / yksikkö