JW SPEAKER Työvalo, LED, 12-48 VAC / DC


Suodattaa
Syvyys: 2.25 " , Korkeus: 5 13 / 32 " , Kotelon materiaali: Lämpöä johtava polykarbonaatti , Lampun tyyppi: LED , Linssin materiaali: UV-säteilyn kestävä polykarbonaatti , Asennus: Yleismaailmallinen , Arvosana: IP67 , Leveys: 5 43 / 64 "
TyyliMalliVäriNykyinen piirrettyLinssisuunnitteluVirtalähdeHinta (ei alv)
A
770 SININEN
sininen1.0 - 0.2 A vaihtovirtaTulvapalkkikuvio12-48 VAC / DC€227.77
A
770 RED
punainen0.1 A vaihtovirtaKohdepalkkikuvio12 VAC/DC€298.82
B
770 XD
Valkoinen1.0 - 0.2 A vaihtovirtaKohdepalkkikuvio12V€148.97
B
770 XD
Valkoinen1.0 - 0.2 A vaihtovirtaTulvapalkkikuvio12-48 VAC / DC€153.80
B
770 XD
Valkoinen0.1 A vaihtovirtaTulvapalkkikuvio12 - 48 VDC€162.09
B
770 XD
Valkoinen1.0 - 0.2 A vaihtovirtaPuolisuunnikkaan muotoinen palkkikuvio12-48 VAC / DC€145.48

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?