Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W589 Tee 1/2 tuumaa C x C x F | AB7ZNM

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 tuumaa C x C x F

Varastossa
Tuote: AB7ZNM Malli: 24W589
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
€8.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTii
Rungon materiaaliValettu kupari
Yhteyden tyyppiC x C x FNPT
Max. Paine720 psi @ 100 astetta F
Dia ulkopuolella.5/8 x 5/8 x 1/2 "
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-20 - 400 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi7412200085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineDia ulkopuolella.Putken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 24W590 Tee 3/4 tuumaa C x C x F | AB7ZNN 24W590580 psi @ 100 astetta F7/8 x 7/8 x 3/4 "3 / 4 "3 / 4 "€18.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 24W589 Tee 1/2 tuumaa C x C x F
€8.91 / yksikkö